Referencias
Festo:CRQS-1/8-6
Rubix:798095003000
fabricante:162862
EAN:4052568036652

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación / fpm |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-1/8-6
Conector enchufable CRQS-1/8-6 con rosca macho y hexágono externo. Tamaño=estándar, Tamaño nominal=4,1 mm, Tipo de junta en el vástago roscado=revestimiento, Posición de montaje=todas, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 83x14x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,25 g |
| Material | acero inoxidable de alta aleación / fpm |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | norma |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,10 € Sin IVA
/ unidad
35,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días