KGH06-02 00051213

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGH06-02
Rubix:752103179043
fabricante:KGH06-02
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303, pbt (cuerpo);acero inoxidable 303 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, acero inoxidable 303, pom (guía);pom (pinza, botón de liberación);nbr (junta, junta tórica)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGH06-02 00051213


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
-Acero inoxidable US 303 adoptado para elementos metálicos.
-Acepta tubos de nylon, nylon blando y poliuretano.
-Puede utilizarse para una amplia gama de presiones, desde un bajo vacío hasta una presión de 1,0MPa.
-Pequeña fuerza de desconexión.

Modelo: KGH06-02 (diámetro exterior del tubo ø6, rosca 1/4)
Sellante: Ninguno

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialacero inoxidable 303, pbt (cuerpo);acero inoxidable 303 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, acero inoxidable 303, pom (guía);pom (pinza, botón de liberación);nbr (junta, junta tórica)
Conexión 16 mm
Perfilkg
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.60 °C
9,92 Sin IVA
/ unidad
12,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días