Referencias
Festo:QSR-G1/4-8
Rubix:798202471000
fabricante:186280
EAN:4052568076054

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSR-G1/4-8
Racor push-in, giratorio QSR-G1/4-8, rotación 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30,29 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,97 € Sin IVA
/ unidad
31,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días