Referencias
Parker:C3BMB16-1/2
Rubix:798385115000

Detalles de producto : C3BMB16-1/2
Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Gran variedad de tuberías
• Conexión de diferentes tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo utilizando el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías rígidas y semirrígidas de poliamida inferiores a 14 mm
Mercados:
• Envasado
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Reglamentos:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho con espiga, rosca BSPT macho
• Racor macho con espiga, rosca NPT macho
• Racor macho con espiga con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho con espiga, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho con espiga, rosca métrica macho
• Racor hembra con espiga, rosca BSPP hembra
• Codo macho con espiga, rosca BSPT macho
• Codo macho con espiga, rosca NPT macho
• Codo orientable macho con espiga, rosca BSPP macho
• Te macho de derivación con espiga, rosca BSPT macho
• Te macho de paso con espiga, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto para mamparo
• Codo recto
• Te recto
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Gran variedad de tuberías
• Conexión de diferentes tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo utilizando el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías rígidas y semirrígidas de poliamida inferiores a 14 mm
Mercados:
• Envasado
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Reglamentos:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho con espiga, rosca BSPT macho
• Racor macho con espiga, rosca NPT macho
• Racor macho con espiga con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho con espiga, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho con espiga, rosca métrica macho
• Racor hembra con espiga, rosca BSPP hembra
• Codo macho con espiga, rosca BSPT macho
• Codo macho con espiga, rosca NPT macho
• Codo orientable macho con espiga, rosca BSPP macho
• Te macho de derivación con espiga, rosca BSPT macho
• Te macho de paso con espiga, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con resalte de montaje
• Conector recto para mamparo
• Codo recto
• Te recto
• Pieza en Y recta con resalte de montaje
• Cruz recta
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Estilo de rosca de conexión 1: BPST
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 16
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: ROSCA DE CODO HEMBRA
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,109
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Estilo de rosca de conexión 1: BPST
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 16
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: ROSCA DE CODO HEMBRA
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,109
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/2 bpst |
| Conexión 2 | 16 |
| Diámetro de tubo | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,32 € Sin IVA
/ unidad
36,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
