QSLV-G3/8-10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G3/8-10
Rubix:798202418000
fabricante:186144
EAN:4052568039486
QSLV-G3/8-10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G3/8-10


Racor rápido roscado en L QSLV-G3/8-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto76,2 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
9,31 € Sin IVA
/ unidad
11,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días