Referencias
SMC:KGL06-02
Rubix:752103195043
fabricante:KGL06-02

Documentos
Detalles de producto : KGL06-02 00051316
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | r 1/4 male |
| Perfil | elbow fitting (male elbow) |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,62 € Sin IVA
/ unidad
11,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días