QS-8-50

Conector a presión Qs

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-8-50
Rubix:798197148000
fabricante:130688
EAN:4052568024093
QS-8-50 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa); pom (anillo); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-8-50


Conector a presión QS-8-50 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x77x90 mm
Peso neto9,7 g
Materialpbt (carcasa); pom (anillo); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra)
Conexión 18 mm
Perfilqs
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
2,62 € Sin IVA
/ unidad
3,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días