Referencias

SMC:KQB2E08-00
Rubix:798156387000
fabricante:KQB2E08-00
EAN:3618036037449
KQB2E-00, Metal One-touch Fitting, Bulkhead Union

Resumen técnico

Materialrvs
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2E08-00


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2E-00, Racordaje instantáneo metálico, Unión pasamuro

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Materialrvs
Conexión 18 mm
Perfilkqb2
Conexión 2m15x1
Temperatura máx.150 °C
7,05 € Sin IVA
/ unidad
8,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días