KQ2TX10-12A 00984478

Conexiones de inserción serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2TX10-12A
Rubix:798266666000
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2TX10-12A 00984478


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2TX, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Tubo reducción en X

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materialpolipropileno
Conexión 112
Conexión 210
Diámetro de tubo12 mm
14,13 € Sin IVA
/ unidad
17,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días