NPQM-T-G38-Q8-P10

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-T-G38-Q8-P10
Rubix:798204981000
fabricante:558743
EAN:4052568054953
NPQM-T-G38-Q8-P10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón; nbr (junta)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-T-G38-Q8-P10


Racor en T de inserción NPQM-T-G38-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto46,94 g
Materiallatón; nbr (junta)
Conexión 1g 3/8
Perfilnpqm
Conexión 28
7,18 € Sin IVA
/ unidad
8,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días