QSTL-1/8-6-100

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTL-1/8-6-100
Rubix:798197204000
fabricante:130825
EAN:4052568025458
QSTL-1/8-6-100 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTL-1/8-6-100


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto18,24 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días