QSLF-3/8-8-B

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLF-3/8-8-B
Rubix:798148182000
fabricante:153278
EAN:4052568033507
QSLF-3/8-8-B Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLF-3/8-8-B


Racor rápido roscado en L QSLF-3/8-8-B Orientable en 360°, rosca interior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,8 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto30,5 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
5,98 € Sin IVA
/ unidad
7,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días