QSL-6H-4

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSL-6H-4
Rubix:798197328000
fabricante:153061
EAN:4052568031558
QSL-6H-4 Push-in L-connector
Resumen técnico
Materialtereftalato de polibutileno
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSL-6H-4


Racor rápido en L QSL-6H-4 con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,4 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x22x13 mm
Peso neto3,57 g
Materialtereftalato de polibutileno
Conexión 16 mm
Perfilqsl
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,80 Sin IVA
/ unidad
4,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días