Referencias
Festo:ACK-1/8-PK-3
Rubix:756101751113
fabricante:5664
EAN:4052568019358

Documentos
Detalles de producto : ACK-1/8-PK-3
Conector rápido ACK-1/8-PK-3, rosca hembra con anillo de estanqueidad. Tamaño nominal=2,4 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de servicio=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com), Nota sobre el medio de servicio y piloto=Funcionamiento lubricado posible (posteriormente requerido para el funcionamiento continuado)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,44 g |
|---|---|
| Material | aluminio |
| Conexión 1 | g 1/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,43 € Sin IVA
/ unidad
5,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días