QSMTL-M5-6

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMTL-M5-6
Rubix:798197389000
fabricante:153363
EAN:4052568034214
QSMTL-M5-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1male thread m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMTL-M5-6


Racor rápido roscado en T QSMTL-M5-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)92x45x32 mm
Peso neto5,7 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1male thread m5
Perfilmini
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
5,25 Sin IVA
/ unidad
6,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días