Referencias
SMC:KQ2H23-06A1
Rubix:799246627000

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 3,2 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2H23-06A1
Los racores KQ2 one-touch, en medidas métricas y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril (chuck) como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 3,2 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días