Referencias
Festo:NPQE-D-Q6-E-F1A-P10
Rubix:799147730000
fabricante:8158789
EAN:4052568599164




Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello del tubo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQE-D-Q6-E-F1A-P10
NPQE-D-Q6-E-F1A-P10 RACOR PUSH-IN
Información técnica
Atributos
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello del tubo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | npqe |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | racor push-in (push-in) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,63 € Sin IVA
/ unidad
4,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días