Referencias
IMI Norgren:C00200604
Rubix:798806657000
fabricante:C00200604

Detalles de producto : C00200604
CONECTOR REDUCTOR RECTO 6 - 4 PNEUFIT C
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | conector reductor recto enchufable |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | red-vb 6- 4 pneufit c |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,79 € Sin IVA
/ unidad
4,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h