QST-V0-1/4-6

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-1/4-6
Rubix:798197460000
fabricante:160524
EAN:4052568035730
QST-V0-1/4-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (pivote roscado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-1/4-6


Racor en T de inserción QST-V0-1/4-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sellado en vástago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materiallatón (pivote roscado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
10,09 € Sin IVA
/ unidad
12,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días