Referencias

SMC:KSH06-M6
Rubix:751600699043
fabricante:00002266
EAN:3618036025217
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt (polibutilentereftalato)
Conexión 1m6 x 1.0 (male thread)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSH06-M6


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialpbt (polibutilentereftalato)
Conexión 1m6 x 1.0 (male thread)
Perfilconector macho (racor instantáneo giratorio)
Conexión 2ø 6 mm
Temperatura máx.60 °C
14,29 Sin IVA
/ unidad
17,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días