RACOR PASAMUROS CILINDRICO IGUAL 4MM
Racor pasamuros cilíndrico igual
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883910
Rubix:798939955000
EAN:3660338373107

Documentos
Detalles de producto : RACOR PASAMUROS CILINDRICO IGUAL 4MM
Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Rosca conforme a normas ISO 228 clase A (cilíndrico),
ISO 7.1 (cónico).
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Rosca conforme a normas ISO 228 clase A (cilíndrico),
ISO 7.1 (cónico).
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.
Racor pasamuros recto tubo 4mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 4 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Longitud | 29 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Tipo de líquido | compressed air, vacuum, water (non-food) |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,19 € Sin IVA
/ unidad
6,28 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h