KQ2L06-00A 00981594


Accesorio de un solo toque serie KQ2

Referencias
smc:KQ2L06-00A
rubix:798265849000
KQ2L*-00, One-touch Fitting White Color - Union Elbow
Resumen técnico
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KQ2L06-00A 00981594


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2L*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Tipo de líquidoAir;Water
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
MaterialC3604;PBT;PP
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
ColorBlanco
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,73 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h