Referencias
Festo:QS-G1/4-8
Rubix:756102082113
fabricante:186099
EAN:4052568014605

Documentos
Detalles de producto : QS-G1/4-8
Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15,8 g |
| Conexión 1 | g 1/4 in |
| Material | latón niquelado |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,87 € Sin IVA
/ unidad
3,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días