Referencias
SMC:KQ2L12-03GS
Rubix:799256295000

Documentos
Detalles de producto : KQ2L12-03GS
Los racores KQ2 one-touch en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, configuraciones de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,42 € Sin IVA
/ unidad
18,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días