QST-V0-G3/8-10

Racor en T push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-G3/8-10
Rubix:798201432000
fabricante:186343
EAN:4052568041298
QST-V0-G3/8-10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-G3/8-10


Racor en T push-in QST-V0-G3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8 mm, Tipo de junta en el vástago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto52,68 g
Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
16,47 Sin IVA
/ unidad
19,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días