QSTL-G1/8-6-100

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSTL-G1/8-6-100
Rubix:798202276000
fabricante:132076
EAN:4052568027285
QSTL-G1/8-6-100 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSTL-G1/8-6-100


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto18,57 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 Sin IVA
/ unidad
4,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días