KQ2T10-04NS

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T10-04NS
Rubix:799250516000
fabricante:KQ2T10-04NS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T10-04NS


KQ2 One-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, está disponible en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
•Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
•El collarín de liberación permite la extracción sencilla del tubo sin dañarlo
•Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
11,88 € Sin IVA
/ unidad
14,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días