Referencias
SMC:DT08-02
Rubix:752102756043
fabricante:DT08-02
EAN:3618036128628

Resumen técnico
| Material | cuerpo: c36004bd / c3771be (latón); anillo cortante (ferrule): c2700t; tuerca de unión: c3604bd |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : DT08-02
Self-aligning coupling - T-piece with external connection
DT, Racores de anillo - T tubo-tubo-macho,T tubo
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo: c36004bd / c3771be (latón); anillo cortante (ferrule): c2700t; tuerca de unión: c3604bd |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | dt (t de unión / derivación en t) |
| Conexión 2 | 8 |
| Tipo | dt |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días