KPGR04-06

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPGR04-06
Rubix:751601126043
fabricante:KPGR04-06
EAN:3618036072297
brand logo

Resumen técnico

Materialresina: polipropileno (pp); metal: acero inoxidable (sus304)
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPGR04-06


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQR/KPGR, Conexión instantánea para sala limpia - Reductor

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Materialresina: polipropileno (pp); metal: acero inoxidable (sus304)
Conexión 16
Perfilkpg
Conexión 24
Temperatura máx.80 °C
Tiporeductor enchufable
Diámetro de tubo4 mm
7,10 Sin IVA
/ unidad
8,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días