Referencias
Festo:QSL-3/8-12
Rubix:756101817113
fabricante:153053
EAN:4052568031497

Documentos
Detalles de producto : QSL-3/8-12
Racor rápido roscado en L QSL-3/8-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x120x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51,1 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 21 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días