Referencias
Festo:NPQH-D-Q12-Q8-P10
Rubix:799264876000
fabricante:578331
EAN:4052568060343

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-Q12-Q8-P10
Conector NPQH-D-Q12-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,55 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción del tubo) |
| Conexión 1 | 12 |
| Perfil | racor instantáneo recto reductor |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,38 € Sin IVA
/ unidad
12,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días