CRQST-4

Racor en T de conexión rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQST-4
Rubix:798200957000
fabricante:130668
EAN:4052568068523
CRQST-4 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 1for 4 mm o.d. tubing
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQST-4


Unión en T CRQST-4 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,1 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Peso neto19,8 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 1for 4 mm o.d. tubing
Perfilforma en t
Conexión 2for 4 mm o.d. tubing
Temperatura máx.120 °C
76,61 € Sin IVA
/ unidad
92,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días