KQG2T08-01S

Accesorios instantáneos de acero inoxidable 316 serie KQG2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQG2T08-01S
Rubix:798398501000
fabricante:00766835
EAN:3618036028737
KQG2T, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Male Branch Tee

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQG2T08-01S


A raíz de las demandas de la industria de una gama de racores metálicos ligeros, sin lubricante y de alto rendimiento, nuestros ingenieros de I+D seleccionaron simplemente dentro de su gama de racores los productos populares KQG/KFG y KQB, y añadieron algunas opciones que faltaban, haciéndolos aún más pequeños, más ligeros y más robustos. Diseñada para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos es indispensable, nuestra nueva serie KQG2 de racores instantáneos en acero inoxidable 316 es ahora un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores; además, las 8 nuevas opciones ofrecen en total 17 modelos. La adición de dos nuevos tamaños de tubo a estos racores los hace adecuados para una variedad de diámetros de tubo de 3.2 mm a 16 mm. La serie KFG2, nuestro racor de inserción en acero inoxidable 316, dispone también de 5 a 9 opciones de modelos, que son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que la antigua gama KFG. Ahora con roscas NPT y con la incorporación de un tamaño de tubo de 16 mm, estos racores funcionan a temperaturas que van de -65ºC a 260ºC en conjunto con una junta de rosca. Gracias a la junta, el mantenimiento se vuelve más fácil. Para completar nuestra gama de racores metálicos, aquí está nuestra opción de latón, la serie KQB2. De manera similar hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado a modelos que van de 9 a 17, incluyendo tanto las opciones de rosca NPT como G. Estos racores con componentes de latón niquelado mantendrán un aspecto sin alteraciones a lo largo de su uso.
KQG2T, Racordaje de acero inoxidable 316, T tubo-tubo macho

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1r 1/8
Perfilté de derivación macho
Conexión 28
Temperatura máx.150 °C
38,56 Sin IVA
/ unidad
46,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días