Referencias
Festo:C-1/4-P-9
Rubix:798196857000
fabricante:2023
EAN:4052568017880

Documentos
Detalles de producto : C-1/4-P-9
Racor de manguera con púas C-1/4-P-9 Tamaño nominal=5,5 mm, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=funcionamiento lubricado posible (se requiere posteriormente para una operación posterior), Conexión neumática=PK-9
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30,51 g |
| Material | latón |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días