QSTF-G1/4-10

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTF-G1/4-10
Rubix:799269650000
fabricante:186205
EAN:4052568040093
QSTF-G1/4-10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTF-G1/4-10


Racor en T de inserción QSTF-G1/4-10 orientable 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,9 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x22x35 mm
Peso neto49,1 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
9,38 € Sin IVA
/ unidad
11,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días