Referencias
SMC:KCH10-02S
Rubix:751606965043

Resumen técnico
| Material | c3604bd (latón, niquelado químicamente) / pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : KCH10-02S 00050670
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x51x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36 g |
| Material | c3604bd (latón, niquelado químicamente) / pbt |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | racor enchufable recto |
| Conexión 2 | 10 |
| Tipo | racor enchufable con válvula de corte |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días