QST-V0-G1/4-8

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-G1/4-8
Rubix:798201428000
fabricante:186339
EAN:4052568041250
QST-V0-G1/4-8 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-G1/4-8


Racor en T de inserción QST-V0-G1/4-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio de inserción/extracción, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto32,97 g
Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
12,89 Sin IVA
/ unidad
15,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días