Referencias

SMC:KSH08-02S
Rubix:751600703043
fabricante:KSH08-02S
EAN:3618036025156
KS, Rotary One-touch Fitting, Metric

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSH08-02S


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Materialpbt
Conexión 18 mm
Perfilks
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
17,30 € Sin IVA
/ unidad
20,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días