NPQM-T-Q14-E-P10

Conector Push-In T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-T-Q14-E-P10
Rubix:798204227000
fabricante:570454
EAN:4052568058425
NPQM-T-Q14-E-P10 Push-in T connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 114
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-T-Q14-E-P10


Racor rápido en T NPQM-T-Q14-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=12 mm, Estructura de diseño=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 114
Perfilestándar
Conexión 214
Temperatura máx.70 °C
11,21 € Sin IVA
/ unidad
13,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días