QSL-V0-1/2-10

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-V0-1/2-10
Rubix:798197458000
fabricante:160520
EAN:4052568035693
QSL-V0-1/2-10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-1/2-10


Racor en L push-in QSL-V0-1/2-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto66,1 g
Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 210
12,10 € Sin IVA
/ unidad
14,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días