Referencias
Festo:NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
Rubix:799266551000
fabricante:133069
EAN:4052568029524

Resumen técnico
| Material | pp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
Racor rápido roscado NPQP-D-R12-Q12-FD Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,2 mm, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Cualidades
- Polypropylene
- Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
- For use with extreme media influences
- Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
- Operating medium: compressed air, vacuum
- Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26,16 g |
|---|---|
| Material | pp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,59 € Sin IVA
/ unidad
28,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días