Referencias
Festo:QSLV-G3/8-10-I
Rubix:798197886000
fabricante:186154
EAN:4052568039585

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-G3/8-10-I
Racor en L con conexión push-in QSLV-G3/8-10-I orientable 360°, rosca externa con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,4 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Junta de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45,9 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,58 € Sin IVA
/ unidad
11,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días