QSQ-8-6

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSQ-8-6
Rubix:756101634113
fabricante:153210
EAN:4052568011208
QSQ-8-6 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSQ-8-6


Distribuidor múltiple QSQ-8-6 orientable 360°, 4 salidas. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,2 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x45x29 mm
Peso neto21,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
10,14 € Sin IVA
/ unidad
12,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días