NPQM-D-G18-Q6-P10

Racor a presión NPQM-D

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQM-D-G18-Q6-P10
Rubix:798204891000
fabricante:558662
EAN:4052568054588
NPQM-D-G18-Q6-P10 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón (carcasa); nbr (junta)
Conexión 1g1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-G18-Q6-P10


Racor a presión NPQM-D-G18-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto9,39 g
Materiallatón (carcasa); nbr (junta)
Conexión 1g1/8
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 Sin IVA
/ unidad
2,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días