QS-V0-G3/8-12

Racor de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-V0-G3/8-12
Rubix:798197979000
fabricante:186322
EAN:4052568041083
QS-V0-G3/8-12 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpbt reforzado (cuerpo);latón (pivote roscado)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-V0-G3/8-12


Racor de inserción QS-V0-G3/8-12, rosca macho con hexágono exterior. Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto40,44 g
Materialpbt reforzado (cuerpo);latón (pivote roscado)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
10,42 Sin IVA
/ unidad
12,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días