Referencias
SMC:KQB2L04-02S
Rubix:798754564000
fabricante:KQB2L04-02S
EAN:3618036035483



Detalles de producto : KQB2L04-02S 00742103
El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C. Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura. Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos. Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2". La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | male elbow (push-in fitting) |
| Conexión 2 | ø4 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,90 € Sin IVA
/ unidad
5,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días