NPQH-BK-M5-P10

Tornillo de cierre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-BK-M5-P10
Rubix:799147204000
fabricante:578404
EAN:4052568061074
NPQH-BK-M5-P10 Plug screw

Resumen técnico

Materiallatón niquelado químicamente / pei / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-BK-M5-P10


Tornillo obturador NPQH-BK-M5-P10 Tamaño=Estándar, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio rango completo de temperatura=-0,95 - 20 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto0,75 g
Materiallatón niquelado químicamente / pei / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilnpqh
Temperatura máx.150 °C
1,07 € Sin IVA
/ unidad
1,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días