QS-G3/8-12-20

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-G3/8-12-20
Rubix:798197263000
fabricante:132045
EAN:4052568026974
QS-G3/8-12-20 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-G3/8-12-20


Racor rápido roscado QS-G3/8-12-20 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20.

Información técnica


Atributos
Peso neto39,55 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,10 Sin IVA
/ unidad
3,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días