Referencias
Festo:NPQM-H-Q6-E-P10
Rubix:798204923000
fabricante:558807
EAN:4052568055417

Resumen técnico
| Material | latón niquelado (carcasa); nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-H-Q6-E-P10
Conector pasante a presión NPQM-H-Q6-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:- * * Agua según la declaración del fabricante en www.festocom.)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34,07 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa); nbr (junta) |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,81 € Sin IVA
/ unidad
5,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días