Referencias
SMC:KCL06-01S
Rubix:751606989043
fabricante:KCL06-01S

Resumen técnico
| Material | latón (c3604, niquelado); pbt; pom; juntas nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KCL06-01S 00050733
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x31x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Material | latón (c3604, niquelado); pbt; pom; juntas nbr |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | codo |
| Conexión 2 | 6 |
| Tipo | racor de inserción autoblocante (codo) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € Sin IVA
/ unidad
10,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días